• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LCI - 5443013 - SUPERLED 10W 930mm 4200K

  • SUPERLED 10W 930mm 4200K
    • Fabricant : LCI
    • Réf. fabricant : 5443013
    • Référence Sonepar : 00471470590
    • EAN : 3701194705906
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SUPERLED 10W 930mm 4200K