« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LCI - 5550845 - NEONFLEX IP67 18x20 18W RGB 50
NEONFLEX IP67 24V 10m 5050 18W 120LEDs RGB 18x20
Fabricant : LCI
Réf. fabricant : 5550845
Référence Sonepar : 00471779093
EAN : 3760277790932
Description
NEONFLEX IP67 à courbure haut/bas dimmable RGB 24V. Rouleau de 10m. Sécable tous les 50mm.LED 5050. 18W/m. 120LEDs/m. Section : 18x20mm. Sortie fils des deux côtés.