« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ledvance - 000261 - LN LED 300 4W/4000K 230V
LN LED 300 4W/4000K 230V
Fabricant : Ledvance
Réf. fabricant : 000261
Référence Sonepar : 00025000261
EAN : 4058075000261
Description
LN LED 300 4W/4000K 230V BATTEN LED 300 4W 450Lm 4000 K. Angle de faisceau : 140°. Type de protection : IP20. Mode d'opération: Electronic control gear (EVG). Matériau de corps: Polycarbonate (PC). Couleur du produit: blanc.