• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 002786 - LED Ultra-Ef LDV CLA60 830 E27

  • LED CLASSIC LEDVANCE Classe Energie A CLA60 Verre Depolie E27 4W 840lm 3000K
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 002786
    • Référence Sonepar : 07074400278
    • EAN : 4099854002786
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED Filament Verre LEDVANCE - Classe Energie A - CLASSIC CLA60 Dépolie - E27 - 4W Equivalence 60W - 840lm - Non Gradable - ON/OFF x 500 000 - 3000K - 50000h - Classe A - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes à LED, forme d'ampoule classique, CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures. Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé : 500 000. Efficacité lumineuse : jusqu'à 210 lm/W. Avantages produits: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Très faible consommation d’énergie. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Très faible consommation d’énergie
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
  • Allumage instantané
  • Effets de scintillement et stroboscopiques réduits
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 210 lm/W
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
  • Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
  • Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé : 500 000
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver