• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 018510 - PL 1200 Extension TwistLock 2m

  • LDV PL 1200 Câble d'extension Twist Lock 2m pour Panel en suspension LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 018510
    • Référence Sonepar : 07074401851
    • EAN : 4099854018510
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Accessoire Panel LED - Câble d'extension de 2m aver connexion Twist Lock. Permet d'intrégrer l'alimentation dans le faux plafond lorsque le Panel est mis en suspension pour un résultat plus esthétique.

•Les Atouts de l'article:

Rallonge de câble à verrouillage par torsion pour Panel Comfort 1200. Caractéristiques du produit: Longueurs de câble 2400 mm. Connecteur mâle ou femelle à verrouillage par rotation aux deux extrémités. Isolation de câble argentée/transparente pour une apparence la plus discrète possible. Convient pour PANEL CONFORT 1200. Avantages du produit: Améliore l'apparence visuelle du panneau en application suspendue. Câble d'extension côté DC permettant de cacher le driver derrière le plafond. Installation sans outil en reliant le câble d'extension à la connexion de verrouillage par rotation existante entre le panneau et le pilote. Technique / Accessoires: Comprend 4 passe-câbles transparents pour fixer le câble au fil métallique du kit de suspension.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Améliore l'apparence visuelle du panneau en application suspendue
  • Câble d'extension côté DC permettant de cacher le driver derrière le plafond
  • Installation sans outil en reliant le câble d'extension à la connexion de verrouillage par rotation existante entre le panneau et le pilote
  • Caractéristiques du produit
  • Longueurs de câble 2400 mm
  • Connecteur mâle ou femelle à verrouillage par rotation aux deux extrémités
  • Isolation de câble argentée/transparente pour une apparence la plus discrète possible
  • Convient pour PANEL CONFORT 1200
  • Technique / Accessoires
  • Comprend 4 passe-câbles transparents pour fixer le câble au fil métallique du kit de suspension
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver