• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 037718 - SIG OSR 10V 50W BA15d

  • Lampe signalisation 62165 50W 10V BA15D OSRAM
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 037718
    • Référence Sonepar : 00025103771
    • EAN : 4008321037718
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMPE HALOGENES Haute pression SIGNALISATION OSRAM - Pour équipements routiers - 10V 50W - 820lm 2000h - ø11,5 x 50mm - Culot BA15d

•Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension pour trafic routier. Avantages produits: Lampes halogènes très basse tension, d'où un flux lumineux particulièrement élevé. Lumière puissante et ponctuelle pour une meilleure focalisation. Flux lumineux quasiment constant pendant la durée de vie de la lampe. Très longue durée de vie par rapport aux lampes conventionnelles. Domaines d'application: Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Lampes halogènes très basse tension, d'où un flux lumineux particulièrement élevé
  • Lumière puissante et ponctuelle pour une meilleure focalisation
  • Flux lumineux quasiment constant pendant la durée de vie de la lampe
  • Très longue durée de vie par rapport aux lampes conventionnelles
  • Domaines d'application
  • Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver