• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 042980 - LED OSR MR16 35 940 GU5.3 x5

  • OSRAM LED Parathom DIM MR16 35 940 GU5.3 36° 4,9W 350lm x5
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 042980
    • Référence Sonepar : 07074404298
    • EAN : 4099854042980
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lot de 5 LED OSRAM - Parathom DIM - SPOT VERRE MR16 35 940 - GU5.3 - 36° - 4,9W Equivalence 35W - 350lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - 4000K - 25000h - Classe G - Garantie 5 ans - Lot de 5

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED à réflecteur MR16, très basse tension, gradables, culot à broches. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM. Gradable. Culot : GU5.3. Lampe en verre. Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90). Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir www.ledvance.fr/dim. Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi liste de compatibilité). Allumage instantané. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Gradation en continu
  • Compatible avec de nombreux variateurs, voir www.ledvance.fr/dim
  • Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi liste de compatibilité)
  • Allumage instantané
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes basse tension
  • Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM
  • Gradable
  • Culot : GU5.3
  • Lampe en verre
  • Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90)
  • Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
  • Zones d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver