• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 043017 - LED OSR PAR16 35 927 GU10 x5

  • OSRAM LED Parathom DIM PAR16 35 927 GU10 36 3,4W 230lm x5
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 043017
    • Référence Sonepar : 07074404301
    • EAN : 4099854043017
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lot de 5 LED OSRAM - Parathom DIM - SPOT VERRE PAR16 35 927 - GU10 - 36° - 3,4W Equivalence 35W - 230lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe G - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED à réflecteur PAR16 gradables, culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM. Gradable. Lampe en verre. Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90). Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim. Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Gradation en continu
  • Compatible avec de nombreux variateurs, voir la liste de compatibilités
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes 230V
  • Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM
  • Gradable
  • Lampe en verre
  • Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90)
  • Domaines d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver