• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 044396 - SIG OSR 235V 40W E27

  • Lampe signal 1534 LL CL 40W 235V E27 OSRAM
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 044396
    • Référence Sonepar : 00025104439
    • EAN : 4008321044396
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMPE INCANDESCENCE OSRAM - POUR FEUX DE SIGNALISATION - 235V - 40W - 230lm 14000h - ø62 x 107mm - Culot E27

•Les Atouts de l'article:

Lampes standard longlife tension secteur pour feux de signalisation, éclairage routier. Domaines d'application: Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire.

•Les Atouts de la gamme:

Domaines d'application
  • Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver