• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 048319 - LED S DIM PAR16 80 940 GU10

  • LED SPOT LEDVANCE SUP PAR16 80 DIM 940 120 GU10 6W 575lm IRC90 Verre
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 048319
    • Référence Sonepar : 07074404831
    • EAN : 4099854048319
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED LEDVANCE - Superior Class - SPOT Verre PAR16 46 940 - GU10 - 120° - 6W Equiv 46W - 575lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue occulaire - 4000K - 25000h - Classe F - Garantie 3 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes gradables à réflecteur LED PAR16 culot baionnette, lumière du jour. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 12 V. Gradable. Culot : GU10. Indice de rendu des couleurs Ra: = 90. Lampe en verre. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs? (IRC >90). Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Faibles coûts de maintenance et économies de coûts grâce à une longue durée de vie. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
  • Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs? (IRC >90)
  • Réduction significative de la lumière bleue
  • Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue
  • Faibles coûts de maintenance et économies de coûts grâce à une longue durée de vie
  • Effets de scintillement et stroboscopiques réduits
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes traditionnelles 12 V
  • Gradable
  • Culot : GU10
  • Indice de rendu des couleurs Ra: = 90
  • Lampe en verre
  • Domaines d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver