• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 055713 - LED S DIM CLS70 927 E27

  • LED CLASSIC LEDVANCE SUP Stick70 Depolie 927 E27 11W 1000lm D44 IRC90
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 055713
    • Référence Sonepar : 07074405571
    • EAN : 4099854055713
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED LEDVANCE - Superior Class - STICK 70 927 - E27 - 200° - 11W Equivalence 70W - 1000lm - Gradable - Ra90 - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED à intensité variable, forme de bâton classique avec CRI 90. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: = 90. Avantages produits: Spectre de lumière naturelle avec un rendu des couleurs exceptionnel de IRC = 90. Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Faible consommation d'énergie. Apparence esthétique de la lampe. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Spectre de lumière naturelle avec un rendu des couleurs exceptionnel de IRC = 90
  • Réduction significative de la lumière bleue
  • Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue
  • Faible consommation d'énergie
  • Apparence esthétique de la lampe
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: = 90
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver