• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 059179 - LED S DIM R50 60 927 E14

  • LED SPOT LEDVANCE SUP R50 60 DIM 927 36° E14 4,8W 345lm IRC90 Verre
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 059179
    • Référence Sonepar : 07074405917
    • EAN : 4099854059179
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED LEDVANCE - Superior Class - SPOT Verre R50 60 927 - E14 - 36° - 4,8W Equivalence 60W - 345lm - Gradable - Ra90 - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe G - Garantie 4 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED gradables à réflecteur R50 avec culot à vis, lumière du jour. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 12 V. Gradable. Culot : E14. Indice de rendu des couleurs Ra: = 90. Lampe en verre. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs? (IRC >90). Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
  • Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs? (IRC >90)
  • Réduction significative de la lumière bleue
  • Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Effets de scintillement et stroboscopiques réduits
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes traditionnelles 12 V
  • Gradable
  • Culot : E14
  • Indice de rendu des couleurs Ra: = 90
  • Lampe en verre
  • Zones d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver