• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 060618 - LED S DIM CLBA40 927 E14

  • LED CLASSIC LEDVANCE SUP CLBA40 Fil Claire DIM 927 E14 3,4W 470lm IRC90
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 060618
    • Référence Sonepar : 07074406061
    • EAN : 4099854060618
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED FIL Verre LEDVANCE - Superior Class - CLASSIC 40 927 - E14 - 300° - 3,4W Equivalence 40W - 470lm - Gradable - Ra90 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe D - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED à intensité variable, forme de bougie classique, IRC90, avec une composante bleue fortement réduite. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: = 90. Avantages produits: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs? (IRC >90). Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Très faible consommation d’énergie. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
  • Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs? (IRC >90)
  • Réduction significative de la lumière bleue
  • Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue
  • Très faible consommation d’énergie
  • Allumage instantané
  • Effets de scintillement et stroboscopiques réduits
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
  • Gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: = 90
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver