• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 060822 - QTI DALI-T/E 2X18-42/220-240 D

  • QTI DALI-T/E 2X18-42/220-240 DIM OSRAM Ballast électronique DIM pour lampes CFL
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 060822
    • Référence Sonepar : 00025106082
    • EAN : 4008321060822
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

QTI DALI-T/E 2X18-42/220-240 DIM OSRAM Pour lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques gradables numériques DALI - Intègrent la fonction TouchDIM - Reconnaissance de charge 100?000h 123 x 79 x 33mm

•Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques gradables DALI pour lampes fluocompactes. Caractéristiques produit: Fonction de corridor pour le raccordement direct de l'ECG à détecteur de mouvement commun. Fonction Corridor avec le programme de la lumière préprogrammé. Fonction TouchDim ® pour le paramétrage libre de la valeur de lumière et le temps. Compatible SMART GRID pour suivi consommation et heures de fonctionnement. Adapté aux fonctions d'urgence: détection automatique de l'éclairage via l'électronique de gestion. Très faible consommation d'énergie en mode veille: < 0,2 W (BAT A1). Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à Tc). Très grand nombre de cycles de commutation: jusqu'à 300.000. Plage de gradation: 1…100 % (3…100 % avec lampes fluroresentes compact). Fonction POWER2LAMP pour régulation optimale du ballast pendant la durée de vie de la lampe. Fréquence de ligne: 0 Hz, 50…60 Hz, rectified AC. Avantages produits: Garantie System+ disponible. Intégration facile dans le luminaire grace à la meme dimension que DALI GI ECG. Domaines d'application: Pour l'utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours selon EN 50172/DIN VDE 0108-100. Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-3, annexe J. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Convient aux luminaires de classe de protection I.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Garantie System+ disponible
  • Intégration facile dans le luminaire grâce aux mêmes dimensions que DALI GI. ECG
  • Caractéristiques du produit DALI
  • Contrôle via l'interface DALI
  • Conformité avec le DALI Version-1 et IEC 60929
  • Entrée de contrôle protégée contre la surtension et l'inversion de polarité (OSRAM ECG)
  • Touch DIM et touch DIM Fonction du détecteur
  • Gradation manuelle sans contrôleur et avec des interrupteurs standard
  • Y compris la fonction mémoire (double clic) et le démarrage progressif
  • Caractéristiques produit
  • Fonction corridor pour la connexion directe de l'ECG à un détecteur de mouvement commun
  • Fonction couloir avec programme d'éclairage préprogrammé
  • Fonction Touch DIM pour un paramétrage libre de la valeur lumineuse et du temps d'allumage.
  • Adaptation au SMART GRID pour le retour d'information sur la consommation électrique et les heures de fonctionnement des lampes
  • Fonction "Fit for emergency" pour la détection automatique de l'éclairage d'urgence par ECG
  • Très faible consommation d'énergie en veille : < ; 0,2 W (A1 BAT)
  • Durée de vie: > 100,000 h (pour T = 65 °C à Tc)
  • Nombre très élevé de cycles de commutation : jusqu'à 300 000
  • Plage de gradation : 1…100 % (3…100 % avec une lampe fluorescente compacte)
  • POWER2LAMP fonction d'adaptation optimale de la puissance du ECG à la lampe pendant la durée de vie de la lampe
  • Fréquence de la ligne: 0 Hz, 50…60 Hz, rectified AC
  • Domaines d'application
  • Convient pour l'utilisation dans les systèmes d'éclairage de secours conformément à la norme EN 50172/DIN VDE 0108-100.
  • Installation dans des systèmes d'éclairage de secours conformément à la norme CEI 61347-2-3, appendice J.
  • Bureaux, couloirs et salles de stockage en espace ouvert
  • Bâtiments publics
  • Convient aux luminaires de protection class I
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver