• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 064548 - LED P PIN30 827 G9 320lm

  • LED SPECIAL PIN30 LEDVANCE PFM G9 Claire 2,6W 827 320lm
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 064548
    • Référence Sonepar : 07074406454
    • EAN : 4099854064548
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED LEDVANCE - Performance Class - SPECIAL LEDPIN 30 827 - G9 - 300° - 2,6W Equivalence 30W - 320lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe E - Garantie 4 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED culot G9. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante. Avantages produits: Bonne émission lumineuse. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. 4 ans de garantie. Domaines d'application: Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Bonne émission lumineuse
  • Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
  • 4 ans de garantie
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison
  • Commerces, hôtels et restaurants
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver