• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 065052 - BLI1 TUBE FOUR CLAIR 15W E14

  • Blister Special four halogène Clair 15W E14
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 065052
    • Référence Sonepar : 00025006505
    • EAN : 4050300065052
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSRAM - Lampe incandescence SPECIAL FOUR - E14 - 15,00W - 85lm - 2700K - 1000h

•Les Atouts de l'article:

Lampes à incandescence, forme tube, pour four. Caractéristiques du produit: Température ambiante : jusqu'à 300 °C. Zones d'application: Fours de cuisson domestiques.

•Les Atouts de la Gamme :

Caractéristiques du produit
  • Température ambiante : jusqu'à 300 °C
  • Zones d'application
  • Fours de cuisson domestiques
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver