• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 065552 - LED P DIM CLP60 827 E14

  • LED CLASSIC LEDVANCE PFM CLP60 Verre E14 5,5W 827 806lm
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 065552
    • Référence Sonepar : 07074406555
    • EAN : 4099854065552
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED LEDVANCE - Performance Class DIM - Sphérique 60 827 - E14 - 300° - 5,5W Equivalence 60W - 806lm - Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe D - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED à intensité variable, forme mini-boule. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Gradable. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Lampe en verre. Bon rendu de couleur (Ra = 80) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe. Avantages produits: Design, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence. Très faible consommation d’énergie. Robuste contre les vibrations. Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Design, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence
  • Très faible consommation d’énergie
  • Robuste contre les vibrations
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Gradable
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
  • Lampe en verre
  • Bon rendu de couleur (Ra = 80) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver