Description
LED FIL Verre LEDVANCE - Superior Class - CLASSIC 40 W 827 - E27 - 300 ° - 2,6 W Equivalence 40 W - 481 lm - Oui - Ra80 - 2700 KK - 50000 hh - ON/OFF x 500 000 - Classe B - Garantie 5 ans ans
•Les Atouts de l'article:
Lampes LED à intensité variable, forme d'ampoule classique, classe d'efficacité énergétique B. Caractéristiques du produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Très haut rendement jusqu'à 185 lm/W. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures. Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé : 500 000. Gradable. Avantages du produit: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Faible consommation d'énergie. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitLampes avec technologie de « filament » LED innovante Faible consommation d'énergie Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène Allumage instantané Effets de scintillement et stroboscopiques réduits Caractéristiques du produitLampes LED disponibles pour tension secteur Très haut rendement jusqu'à 185 lm/W Ouverture du faisceau : jusqu'à 300° Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé : 500 000 Gradable Zones d'applicationIdéal pour les installations décoratives Applications domestiques Éclairage général Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)
•Les Atouts de l'article:
Lampes LED à intensité variable, forme d'ampoule classique, classe d'efficacité énergétique B. Caractéristiques du produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Très haut rendement jusqu'à 185 lm/W. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures. Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé : 500 000. Gradable. Avantages du produit: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Faible consommation d'énergie. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit