• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 066276 - LED S DIM CLB40 827 E14

  • LED CLASSIC LEDVANCE SUP CLB40 energie C Fil DIM E14 2,9 W 827 470lm
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 066276
    • Référence Sonepar : 07074406627
    • EAN : 4099854066276
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED FIL Verre LEDVANCE - Superior Class - CLASSIC 40 W 827 - E14 - 300 ° - 2,9 W Equivalence 40 W - 470 lm - Oui - Ra80 - 2700 KK - 50000 hh - ON/OFF x 500 000 - Classe C - Garantie 5 ans ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED à intensité variable, forme de bougie classique, Classe d'efficacité énergétique C. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Very high efficiency of up to 162 lm/W. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures. Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé : 500 000. Avantages produits: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Très faible consommation d’énergie. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Très faible consommation d’énergie
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
  • Allumage instantané
  • Effets de scintillement et stroboscopiques réduits
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Très haute efficacité jusqu'à 162 lm/W
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
  • Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
  • Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé : 500 000
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver