Description
LED LEDVANCE - Superior Class - SPOT Verre PAR16 80 930 - GU10 - 36° - 9,5W Equiv 80W - 575lm - Gradable - Ra97 - ON/OFF x 100 000 - Grande stabilité teinte (SDCM = 3) - 3000K - 40000h - Classe G - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Lampes LED à réflecteur. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Stabilité de la teinte : = 3 SDCM. Gradable. Culot : GU10. Lampe en verre. Excellent rendu des couleurs (Ra: 97). Durée de vie : jusqu'à 40 000 h. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir www.ledvance.fr/dim. Allumage instantané. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitRemplacement rapide, simple et sûr sans recâblage Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux Gradation en continu Compatible avec de nombreux variateurs, voir www.ledvance.fr/dim Allumage instantané Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes Caractéristiques du produitAlternative LED aux lampes halogènes 230V Stabilité de la teinte : = 3 SDCM Gradable Culot : GU10 Lampe en verre Excellent rendu des couleurs (Ra: 97) Durée de vie : jusqu'à 40 000 h Zones d'applicationCommerces et salles d'exposition Applications domestiques Applications commerciales Éclairage d'accentuation Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
•Les Atouts de l'article:
Lampes LED à réflecteur. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Stabilité de la teinte : = 3 SDCM. Gradable. Culot : GU10. Lampe en verre. Excellent rendu des couleurs (Ra: 97). Durée de vie : jusqu'à 40 000 h. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir www.ledvance.fr/dim. Allumage instantané. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit