• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 071713 - LED OSR PAR16 50 2W 827 GU10

  • LED SPOT OSRAM PAR16 50 énergie A 827 36° GU10 2W 360lm Verre
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 071713
    • Référence Sonepar : 07074407171
    • EAN : 4099854071713
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED LAMPS ENERGY EFFICIENCY REFLECTOR - Forme PAR16 - GU10 - 2 W - 360 lm - 2700 K - CLasse A - 50000 h - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes à réflecteur LED PAR16, CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures. Efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W. Très grand nombre de cycles de commutation: jusqu'à 300.000. Avantages du produit: Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Faible consommation d'énergie. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Zones d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
  • Faible consommation d'énergie
  • Allumage instantané
  • Effets de scintillement et stroboscopiques réduits
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes 230V
  • Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W
  • Très grand nombre de cycles de commutation: jusqu'à 300.000
  • Zones d'application
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver