• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 083692 - LMS CI BOX

  • LMS CI BOX OSRAM Kits de montage pour une installation indépendante
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 083692
    • Référence Sonepar : 00025108369
    • EAN : 4008321083692
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de montage en faux plafond pour l’installation indépendante des contrôleurs 189 x 30 x 21 mm

•Les Atouts de l'article:

Kits de montage pour une installation indépendante d'unités de contrôle de systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: Boîtier serre-câble pour le montage indépendant. Zones d'application: Contrôleurs OSRAM de dimensions 189 mm x 30 mm x 21 mm.

•Les Atouts de la Gamme :

Caractéristiques du produit
  • Boîtier serre-câble pour le montage indépendant
  • Zones d'application
  • Contrôleurs OSRAM de dimensions 189 mm x 30 mm x 21 mm
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver