Description
Prise Connectée LEDVANCE Smart+ WIFI - IP20 - 10A - 2000W maximum Compatible Google Home, Amazon Alexa
•Les Atouts de l'article:
Plug to monitor solar energy generation and consumption with WiFi technology. Caractéristiques produit: Controllable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Contrôlable via la télécommande LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller. Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A. Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz). Compteur d'énergie. Planification. Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa. Avantages produits: Surveille la production d'énergie de petits systèmes solaires ou la consommation d'énergie des appareils connectés. Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet l'allumage à distance de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard. Domaines d'application: Pour mesurer la production d'énergie de petits systèmes solaires. Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Technique / Accessoires: For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0).
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produitsSurveille la production d'énergie de petits systèmes solaires ou la consommation d'énergie des appareils connectés Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles Permet l'allumage à distance de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard Caractéristiques produitControllable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0) Contrôlable via la télécommande LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz) Compteur d'énergie Planification Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa Domaines d'applicationPour mesurer la production d'énergie de petits systèmes solaires Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles Technique / AccessoiresFor control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
•Les Atouts de l'article:
Plug to monitor solar energy generation and consumption with WiFi technology. Caractéristiques produit: Controllable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Contrôlable via la télécommande LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller. Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A. Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz). Compteur d'énergie. Planification. Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa. Avantages produits: Surveille la production d'énergie de petits systèmes solaires ou la consommation d'énergie des appareils connectés. Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet l'allumage à distance de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard. Domaines d'application: Pour mesurer la production d'énergie de petits systèmes solaires. Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Technique / Accessoires: For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0).
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produits