• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 089022 - SPOT TWIST ø70mm 5W/830 WT WT

  • LDV SPOT TWIST ø70mm 5W/3000K 400lm 30° Blanc Spot décoratif LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 089022
    • Référence Sonepar : 07074408902
    • EAN : 4099854089022
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot décoratif à encastrer de classe II. Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate blanc à l'extérieur et à l'interieur. Eblouissement réduit. Performances : 80lm/W, 30 000h, IRC=80. Dimensions : ø70x77mm. Garantie 3 ans.

•Les Atouts de l'article:

Spot encastrable avec LED intégrée. Caractéristiques du produit: Ressorts protégés par coussinet en silicone. Avantages du produit: Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène. Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques. Zones d'application: Applications intérieures. Éclairage général. Technique / Accessoires: Boîte de connexion non incluse.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène
  • Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques
  • Caractéristiques du produit
  • Ressorts protégés par coussinet en silicone
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Éclairage général
  • Technique / Accessoires
  • Boîte de connexion non incluse
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver