• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 091474 - DL ALU 150 14W 6500K IP44

  • LDV DL ALU 150 14W/6500K 1330lm 100° IP44 Downlight Ledvance Blanc
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 091474
    • Référence Sonepar : 07074509147
    • EAN : 4058075091474
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Downlight LED Alu - IP44 - 14W - 1330lm - 100° - 6500K - 50000h - Classe II - 160x52mm - diam découpe 150mm - Alimentation externe fournie - ENEC - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Downlight avec corps en aluminium. Caractéristiques du produit: Diamètre de la découpe de plafond requise : 150 mm ou 200 mm (selon la version). Type de protection : IP44. Avantages du produit: Efficacité lumineuse élevée. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes). Lumière très homogène. Design fonctionnel. Installation facile avec connexion rapide. Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI). Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Éclairage général. Espaces publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
  • Lumière très homogène
  • Design fonctionnel
  • Installation facile avec connexion rapide
  • Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI)
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Diamètre de la découpe de plafond requise : 150 mm ou 200 mm (selon la version)
  • Type de protection : IP44
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
  • Éclairage général
  • Espaces publiques
  • Escaliers
  • Couloirs
  • Foyers
  • Commerces
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver