• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 092527 - 1906 PENDULUM BOBBIN E27BRONZE

  • LDV Suspension PENDULUM BOBBIN Vintage 1906 Gris métal E27 (lampe non fournie)
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 092527
    • Référence Sonepar : 07074409252
    • EAN : 4099854092527
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension design et décorative pour lampe à culote E27. Puissance maximale 25W. 15W pour les lmapes LED. Dimensions : Ø 100 x 2 287mm. Garantie 5 ans.

•Les Atouts de l'article:

Suspensions intérieure, style vintage, culot E27. Caractéristiques du produit: Design minimaliste moderne. Fabriqué avec des matériaux classiques. Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906. Options de montage flexibles. Disponible en différentes couleurs. Câble textile 1,5 m. Avantages du produit: Scénarios d'éclairage individuels grâce à la combinaison avec une lampe décorative. Finition brillante avec un look et une sensation exceptionnels. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.).

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Scénarios d'éclairage individuels grâce à la combinaison avec une lampe décorative
  • Finition brillante avec un look et une sensation exceptionnels
  • Caractéristiques du produit
  • Design minimaliste moderne
  • Fabriqué avec des matériaux classiques
  • Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906
  • Options de montage flexibles
  • Disponible en différentes couleurs
  • Câble textile 1,5 m
  • Zones d'application
  • Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
  • Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver