• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 095115 - SMART WIFI FLEX 3M MGC RGB RC

  • LEDVANCE Smart+ WIFI FLEX 3M MAGIC RGB RC IP20
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 095115
    • Référence Sonepar : 07074409511
    • EAN : 4099854095115
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban LED LEDVANCE Smart+ WIFI - contrôle indépendant des couleurs des segments du ruban - RGBIC - 30 000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

•Les Atouts de l'article:

Bandes LED décoratives avec technologie WiFi et MAGIC RGB. Caractéristiques du produit: Gradable. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Fonction DIY : vous pouvez ajuster le segment de couleur par segment et créer vos propres scènes d'éclairage ou simplement utiliser des scènes d'éclairage déjà disponibles. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Bandes flexibles, pliables LED. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Contrôleur Magic RGB Couleurs pour une sélection flexible maximale. Zones d'application: Espaces de vie. Eclairage indirect. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Télécommande et batterie incluses.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Installation facile et rapide
  • Contrôleur Magic RGB Couleurs pour une sélection flexible maximale
  • Caractéristiques du produit
  • Gradable
  • Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable
  • Fonction DIY : vous pouvez ajuster le segment de couleur par segment et créer vos propres scènes d'éclairage ou simplement utiliser des scènes d'éclairage déjà disponibles
  • Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Bandes flexibles, pliables LED
  • Zones d'application
  • Espaces de vie
  • Eclairage indirect
  • Technique / Accessoires
  • Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
  • Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Télécommande et batterie incluses
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver