• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 100534 - TRUSYS LED 53W 4000K NFL

  • LDV TRUSYS LED 53W 4000K INTENSIF ALU 6700lm LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 100534
    • Référence Sonepar : 07074510053
    • EAN : 4058075100534
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Trusys LED - distribution intensive - 53W - 6700lm - 25° - 4000K - 75000h - Classe I - 1534x71x53mm - IP20 - IK07 - mise en ligne ou montage individuelle - corps en aluminium - diffuseur PC - ENEC - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Module lumineux avec distribution lumineuse intensive. Caractéristiques produit: Angle de faisceau étroit : 25 °. Efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm / W. Prises à énergie fixe pour raccordement électrique. Boîtier en aluminium de haute qualité. Type de protection : IP20. Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE). Avantages produits: Conception optique innovante avec technologie rod lense sur toute la longueur du luminaire. Les supports intérieurs empêchent le luminaire de tomber pendant le montage. Raccordement électrique simple au rail d’alimentation par montage à encliquetage. Distribution intensive pour application dans des pièces avec grande hauteur sous plafond. Équerres de montage invisibles après le montage. Le système prêt à l'emploi permet une installation facile. Design de valeur. Ligne continue avec jusqu'à 81 luminaires (ON/OFF) / 91 (DALI) et une longueur totale de 124 m (ON/OFF) / 151 m (DALI) possible. Économies d’énergie pouvant atteindre 65 % par rapport aux luminaires avec 2 lampes T5 de 80 W. Version avec alimentation DALI disponible. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries. Magasins discount, supermarchés. Technique / Accessoires: Rail avec 5 (On-Off) ou 7 (DALI) câbles intégrés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Conception optique innovante avec technologie rod lense sur toute la longueur du luminaire
  • Les supports intérieurs empêchent le luminaire de tomber pendant le montage
  • Raccordement électrique simple au rail d’alimentation par montage à encliquetage
  • Distribution intensive pour application dans des pièces avec grande hauteur sous plafond
  • Équerres de montage invisibles après le montage
  • Le système prêt à l'emploi permet une installation facile
  • Design de valeur
  • Ligne continue avec jusqu'à 81 luminaires (ON/OFF) / 91 (DALI) et une longueur totale de 124 m (ON/OFF) / 151 m (DALI) possible
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 65 % par rapport aux luminaires avec 2 lampes T5 de 80 W
  • Version avec alimentation DALI disponible
  • Caractéristiques produit
  • Angle de faisceau étroit : 25 °
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm / W
  • Prises à énergie fixe pour raccordement électrique
  • Boîtier en aluminium de haute qualité
  • Type de protection : IP20
  • Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE)
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
  • Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries
  • Magasins discount, supermarchés
  • Technique / Accessoires
  • Rail avec 5 (On-Off) ou 7 (DALI) câbles intégrés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver