• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 100572 - TRUSYS LED 53W 3000K WW

  • LDV TRUSYS LED 53W 3000K ASYMETRIQUE ALU 5700lm LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 100572
    • Référence Sonepar : 07074510057
    • EAN : 4058075100572
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Trusys LED - Distribution asymétrique - 53W - 5700lm - 45° - 3000K - 75000h - Classe I - 1534x71x53mm - IP20 - IK07 - mise en ligne ou montage individuelle - corps en aluminium - diffuseur PC - ENEC - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Module lumineux avec distribution lumineuse asymétrique. Caractéristiques produit: Distribution lumineuse asymétrique du lèche-mur avec angle de faisceau de 45 °. Efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm / W. Prises à énergie fixe pour raccordement électrique. Boîtier en aluminium de haute qualité. Type de protection : IP20. Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE). Avantages produits: Conception optique innovante avec technologie rod lense sur toute la longueur du luminaire. Les supports intérieurs empêchent le luminaire de tomber pendant le montage. Raccordement électrique simple au rail d’alimentation par montage à encliquetage. Distribution lumineuse unidirectionnelle pour l’éclairage et le balisage des murs ou des publicités. Équerres de montage invisibles après le montage. Le système prêt à l'emploi permet une installation facile. Design de valeur. Ligne continue avec jusqu'à 81 luminaires (ON/OFF) / 91 (DALI) et une longueur totale de 124 m (ON/OFF) / 151 m (DALI) possible. Économies d’énergie pouvant atteindre 65 % par rapport aux luminaires avec 2 lampes T5 de 80 W. Version avec alimentation DALI disponible. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Magasins discount, supermarchés. Technique / Accessoires: Rail avec 5 (On-Off) ou 7 (DALI) câbles intégrés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Conception optique innovante avec technologie rod lense sur toute la longueur du luminaire
  • Les supports intérieurs empêchent le luminaire de tomber pendant le montage
  • Raccordement électrique simple au rail d’alimentation par montage à encliquetage
  • Distribution lumineuse unidirectionnelle pour l’éclairage et le balisage des murs ou des publicités
  • Équerres de montage invisibles après le montage
  • Le système prêt à l'emploi permet une installation facile
  • Design de valeur
  • Ligne continue avec jusqu'à 81 luminaires (ON/OFF) / 91 (DALI) et une longueur totale de 124 m (ON/OFF) / 151 m (DALI) possible
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 65 % par rapport aux luminaires avec 2 lampes T5 de 80 W
  • Version avec alimentation DALI disponible
  • Caractéristiques produit
  • Distribution lumineuse asymétrique du lèche-mur avec angle de faisceau de 45 °
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm / W
  • Prises à énergie fixe pour raccordement électrique
  • Boîtier en aluminium de haute qualité
  • Type de protection : IP20
  • Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE)
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
  • Magasins discount, supermarchés
  • Technique / Accessoires
  • Rail avec 5 (On-Off) ou 7 (DALI) câbles intégrés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver