• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 101250 - KIT 1 TUBE LED T8 S EMUO36 840

  • Kit de conversion AC 1 tube pour T8 EM UO36 1,2m 840 SUP
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 101250
    • Référence Sonepar : 07074410125
    • EAN : 4099854101250
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de conversion AC 1 tube branchement direct composé d'un lot de 10 tubes LEDTUBE T8 EM UO S 1,2m 14W - 840 - Gaine anti-éclat - LEDVANCE - Superior Class - Ultra Output - T8EM 36 UO - 4 000 K - 14W Equivalence 36W + 10 Kit de branchement

•Les Atouts de l'article:

Tubes LED T5 avec kit de conversion pour luminaires à une seule lampe. Caractéristiques produit: Contient 10 tubes LED TUBE T8 EM Ultra Output S LED et 10 kits de conversion pour luminaires à une seule lampe. Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur. Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible. Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Approbation ENEC 10 VDE. Pour un éclairage particulièrement uniforme. Durée de vie : jusqu'à 75000 h. Type de protection : IP20. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages produits: Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage. Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique. Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire. Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Jusqu'à 62 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Également adapté pour fonctionner à basse température. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage
  • Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique
  • Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation
  • Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
  • Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
  • Jusqu'à 62 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)
  • Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Caractéristiques produit
  • Contient 10 tubes LED TUBE T8 EM Ultra Output S LED et 10 kits de conversion pour luminaires à une seule lampe
  • Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur
  • Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible
  • Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1)
  • Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver