• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 101762L - KIT 1 TUBE LED T5 P AC28HE 840

  • Kit de conversion AC 1 tube pour T5 AC HE28 1,2m 840 PFM
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 101762L
    • Référence Sonepar : 07074410176
    • EAN : 4099854101762
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de conversion AC 1 tube branchement direct composé d'un lot de 10 tubes LEDTUBE T5 AC HE28 P 1,2m 16W - 840 - Gaine anti-éclat - LEDVANCE - PFM - Haute efficacité - T5 AC HE28 - 4 000 K - 16W Equivalence 28W + 10 Kit de branchement

•Les Atouts de l'article:

Tubes LED T5 avec kit de conversion pour luminaires à une seule lampe. Caractéristiques produit: Contient 10 tubes LED TUBE T5 220-240V AC et 10 kits de conversion pour luminaires à une seule lampe. Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur. Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible. LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Type de protection : IP20. Avantages produits: Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage. Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique. Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire. Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage
  • Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique
  • Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
  • Caractéristiques produit
  • Contient 10 tubes LED TUBE T5 220-240V AC et 10 kits de conversion pour luminaires à une seule lampe
  • Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur
  • Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible
  • LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC
  • Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
  • Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM
  • Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1)
  • Type de protection : IP20
  • Domaines d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver