• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 103450 - TRUSYS RAIL ENERGY 1500 7x2,5

  • LDV TRUSYS RAIL ENERGY 1500 7x2,5mm² Rail d'alimentation LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 103450
    • Référence Sonepar : 07074510345
    • EAN : 4058075103450
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Trusys LED - Classe I - 1370x67x44mm - Rail energy 1500 7x2,5 - DALI - Garantie 2 ans

•Les Atouts de l'article:

Rail de montage à 7 pôles pour DALI. Caractéristiques produit: Câblage traversant avec câble à 7 conducteurs. Différentes longueurs disponibles. Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise. Surface anodisée. Corps rigide en aluminium. Avantages produits: Installation simple. Flexibilité élevée grâce aux trois longueurs disponibles (1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm). Design de valeur. Design épuré. Domaines d'application: Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries. Magasins discount, supermarchés. Technique / Accessoires: Divers accessoires disponibles.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Installation simple
  • Flexibilité élevée grâce aux trois longueurs disponibles (1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm)
  • Design de valeur
  • Design épuré
  • Caractéristiques produit
  • Câblage traversant avec câble à 7 conducteurs
  • Différentes longueurs disponibles
  • Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise
  • Surface anodisée
  • Corps rigide en aluminium
  • Domaines d'application
  • Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries
  • Magasins discount, supermarchés
  • Technique / Accessoires
  • Divers accessoires disponibles
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver