Description
LEDVANCE Linear IndiviLED DALI - Eclairage direct - angle 70° - UGR16 - IP20 - 25W - 3100lm - 3000K - 60000h - Classe I - 1488x120x40mm - ENEC - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Luminaire en saillie pour un montage individuel ou ligne continue avec la technologie DALI-2 IoT. Caractéristiques du produit: Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2. Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière. Suspension avec kit de suspension. Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu). Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm. Luminous flux up to 5700 lm. Efficacité lumineuse : jusqu’à 125 lm/W. Uniformité de la teinte : 3 SDCM. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Versions avec IRC 90 disponibles. Durée de vie (L70) : 60000 h (à 25 °C). Avantages du produit: Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2. Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED®. Plusieurs options de montage. The product family offers full lighting solution for different applications. Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5. Autres variantes disponibles avec alimentation DALI, fonction d'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 ou câblage traversant. Robust structure with IK06. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, écoles. Eclairage intérieur général. Couloirs, zones d'entrée. Éclairage linéaire homogène. Éclairage de commerces. Technique / Accessoires: Boîtier de connexion pour plafond disponible. Kit de suspension disponible. Adaptateur de connexion de ligne disponible. Kit de câblage traversant disponible.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitLuminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2 Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED® Plusieurs options de montage The product family offers full lighting solution for different applications Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5 Autres variantes disponibles avec alimentation DALI, fonction d'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 ou câblage traversant Robust structure with IK06 Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial Garantie de 5 ans Caractéristiques du produitLuminaire IoT-ready avec technologie DALI-2 Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière Suspension avec kit de suspension Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu) Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm Luminous flux up to 5700 lm Efficacité lumineuse : jusqu’à 125 lm/W Uniformité de la teinte : 3 SDCM Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C Versions avec IRC 90 disponibles Durée de vie (L70) : 60000 h (à 25 °C) Zones d'applicationRemplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes Bureaux, écoles Eclairage intérieur général Couloirs, zones d'entrée Éclairage linéaire homogène Éclairage de commerces Technique / AccessoiresBoîtier de connexion pour plafond disponible Kit de suspension disponible Adaptateur de connexion de ligne disponible Kit de câblage traversant disponible
•Les Atouts de l'article:
Luminaire en saillie pour un montage individuel ou ligne continue avec la technologie DALI-2 IoT. Caractéristiques du produit: Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2. Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière. Suspension avec kit de suspension. Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu). Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm. Luminous flux up to 5700 lm. Efficacité lumineuse : jusqu’à 125 lm/W. Uniformité de la teinte : 3 SDCM. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Versions avec IRC 90 disponibles. Durée de vie (L70) : 60000 h (à 25 °C). Avantages du produit: Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2. Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED®. Plusieurs options de montage. The product family offers full lighting solution for different applications. Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5. Autres variantes disponibles avec alimentation DALI, fonction d'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 ou câblage traversant. Robust structure with IK06. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, écoles. Eclairage intérieur général. Couloirs, zones d'entrée. Éclairage linéaire homogène. Éclairage de commerces. Technique / Accessoires: Boîtier de connexion pour plafond disponible. Kit de suspension disponible. Adaptateur de connexion de ligne disponible. Kit de câblage traversant disponible.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit