• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 109025 - LN IND D/I 1200 42W/4000K DALI

  • LDV LN INDV D/I 1200 DALI 42W/4000K 5050lm LINEAR IndiviLed DIR/INDIR LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 109025
    • Référence Sonepar : 07074510902
    • EAN : 4058075109025
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Linear IndiviLED DALI - Eclairage direct/indirect - angle direct 70° / indirect 120° - UGR16 - IP20 - 42W - 5050lm (dont 850 en indirect) - 4000K - 60000h - Classe I - 1199x120x40mm - ENEC - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu pour montage individel ou en ligne continue. Caractéristiques produit: Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière. Eclairage indirect avec 850 lm. Suspension avec kit de suspension. Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu). Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm. Luminous flux up to 6550 lm. Efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm / W. Uniformité de la teinte : 3 SDCM. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Durée de vie (L70) : 60000 h (à 25 °C). Avantages produits: Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED®. Confort de lumière accru grâce à la distribution lumineuse directe et indirecte. The product family offers full lighting solution for different applications. Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5. Robust structure with IK06. Versions avec alimentation DALI disponibles. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, écoles. Eclairage intérieur général. Couloirs, zones d'entrée. Éclairage linéaire homogène. Éclairage de commerces. Technique / Accessoires: Boîtier de connexion pour plafond disponible. Kit de suspension disponible. Adaptateur de connexion de ligne disponible. Kit de câblage traversant disponible.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED®
  • Confort de lumière accru grâce à la distribution lumineuse directe et indirecte
  • The product family offers full lighting solution for different applications
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5
  • Robust structure with IK06
  • Versions avec alimentation DALI disponibles
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière
  • Eclairage indirect avec 850 lm
  • Suspension avec kit de suspension
  • Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu)
  • Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm
  • Luminous flux up to 6550 lm
  • Efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm / W
  • Uniformité de la teinte : 3 SDCM
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Durée de vie (L70) : 60000 h (à 25 °C)
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, écoles
  • Eclairage intérieur général
  • Couloirs, zones d'entrée
  • Éclairage linéaire homogène
  • Éclairage de commerces
  • Technique / Accessoires
  • Boîtier de connexion pour plafond disponible
  • Kit de suspension disponible
  • Adaptateur de connexion de ligne disponible
  • Kit de câblage traversant disponible
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver