Description
LEDVANCE Linear IndiviLED Secours - Eclairage direct/indirect - angle direct 70° / indirect 120° - UGR16 IP20 56W - 6150lm (dont 850 en indirect) - 3000K - 60000h - Autonomie 3h - Autotest - Classe I - 1488x120x40mm - ENEC - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu pour montage individel ou en ligne continue avec éclairage de sécurité. Caractéristiques du produit: Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière. Kit de conversion pour l'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 (conducteur et batterie pour l'éclairage de secours de 3 h) inclus. Entretien facile grâce à la fonction d'auto-test automatique pour l'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22. Suspension avec kit de suspension. Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu). Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm. Luminous flux up to 6550 lm. Efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm / W. Uniformité de la teinte : 3 SDCM. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Durée de vie (L70) : 60000 h (à 25 °C). Avantages du produit: Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED®. Éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 avec convertisseur d'éclairage de secours et batterie. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Confort de lumière accru grâce à la distribution lumineuse directe et indirecte. Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5. Robust structure with IK06. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, écoles. Eclairage intérieur général. Couloirs, zones d'entrée. Éclairage linéaire homogène. Éclairage de commerces. Technique / Accessoires: Boîtier de connexion pour plafond disponible. Kit de suspension disponible. Adaptateur de connexion de ligne disponible. Kit de câblage traversant disponible.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitRépartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED® Éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 avec convertisseur d'éclairage de secours et batterie Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial Confort de lumière accru grâce à la distribution lumineuse directe et indirecte Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5 Robust structure with IK06 Caractéristiques du produitChaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière Kit de conversion pour l'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 (conducteur et batterie pour l'éclairage de secours de 3 h) inclus Entretien facile grâce à la fonction d'auto-test automatique pour l'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 Suspension avec kit de suspension Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu) Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm Luminous flux up to 6550 lm Efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm / W Uniformité de la teinte : 3 SDCM Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C Durée de vie (L70) : 60000 h (à 25 °C) Zones d'applicationRemplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes Bureaux, écoles Eclairage intérieur général Couloirs, zones d'entrée Éclairage linéaire homogène Éclairage de commerces Technique / AccessoiresBoîtier de connexion pour plafond disponible Kit de suspension disponible Adaptateur de connexion de ligne disponible Kit de câblage traversant disponible<
•Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu pour montage individel ou en ligne continue avec éclairage de sécurité. Caractéristiques du produit: Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière. Kit de conversion pour l'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 (conducteur et batterie pour l'éclairage de secours de 3 h) inclus. Entretien facile grâce à la fonction d'auto-test automatique pour l'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22. Suspension avec kit de suspension. Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu). Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm. Luminous flux up to 6550 lm. Efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm / W. Uniformité de la teinte : 3 SDCM. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Durée de vie (L70) : 60000 h (à 25 °C). Avantages du produit: Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED®. Éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 avec convertisseur d'éclairage de secours et batterie. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Confort de lumière accru grâce à la distribution lumineuse directe et indirecte. Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5. Robust structure with IK06. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, écoles. Eclairage intérieur général. Couloirs, zones d'entrée. Éclairage linéaire homogène. Éclairage de commerces. Technique / Accessoires: Boîtier de connexion pour plafond disponible. Kit de suspension disponible. Adaptateur de connexion de ligne disponible. Kit de câblage traversant disponible.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit