Description
Kit de conversion AC 1 tube branchement direct composé d'un lot de 10 tubes LEDTUBE T8 EM UO P 1,5m 23,1W - 865 - Gaine anti-éclat - LEDVANCE - PFM Class - Ultra Output - T8EM 58 UO - 6 500 K - 23,1W Equivalence 58W + 10 Kit de branchement
•Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation conventionnelle avec kit de conversion pour luminaires à un tube. Caractéristiques du produit: Contient 10 tubes LED TUBE T8 EM Ultra Output P LED et 10 kits de conversion pour luminaires à une seule lampe. Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur. Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible. Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Pour un éclairage particulièrement uniforme. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Avantages du produit: Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage. Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique. Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire. Pas de flexion grâce au tube en verre. Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Également adapté pour fonctionner à basse température. Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitSeulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire Pas de flexion grâce au tube en verre Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8) Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off) Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes Également adapté pour fonctionner à basse température Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection Caractéristiques du produitContient 10 tubes LED TUBE T8 EM Ultra Output P LED et 10 kits de conversion pour luminaires à une seule lampe Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1) Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire Pour un éclairage particulièrement uniforme Sans mercure et conforme à RoHS Type de protection : IP20 Zones d'applicationÉclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C Éclairage de zones de production Zones de circulation et couloirs Supermarchés et grands magasins Industrie
•Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation conventionnelle avec kit de conversion pour luminaires à un tube. Caractéristiques du produit: Contient 10 tubes LED TUBE T8 EM Ultra Output P LED et 10 kits de conversion pour luminaires à une seule lampe. Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur. Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible. Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Pour un éclairage particulièrement uniforme. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Avantages du produit: Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage. Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique. Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire. Pas de flexion grâce au tube en verre. Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Également adapté pour fonctionner à basse température. Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit