• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 117922 - QTP-DL 2X36-40/220-240

  • QTP-DL 2X36-40/220-240 OSRAM Ballast électronique pour lampes DULUX L et F
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 117922
    • Référence Sonepar : 00025111792
    • EAN : 4008321117922
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

QTP-DL 2X36-40/220-240 OSRAM Pour lampes DULUX® L et DULUX® F - Ballasts électroniques non gradables 50?000h 280 x 40 x 28mm

•Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques pour tubes fluorescents et lampes fluocompactes. Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Démarrage de la lampe avec préchauffage du filament. Indice d'efficacité énergétique EEI : A2 BAT. Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Fonctionnement de la lampe : selon EN 60929. Sécurité : selon EN 61347-2-3. Avantages du produit: Longue durée de vie de la lampe. Aucun effet négatif découlant d'une commutation fréquente marche/arrêt. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Système certifié VDE/VDE EMC. Très haute efficacité énergétique grâce à la technologie "cut-off". Zones d'application: Système d'éclairage de secours conformément à EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Convient aux luminaires de classes de protection I et II.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Long lamp life
  • No adverse effect from frequent on/off switching
  • Automatic restart after lamp replacement
  • Perfect lamp start for applications with motion sensors
  • VDE/VDE EMC certified system
  • Very high energy efficiency due to cut-off technology
  • Caractéristiques du produit
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Line voltage: 198…264 V
  • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Lamp start with optimum filament preheating
  • Energy Efficiency Index EEI: A2 BAT
  • Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
  • Lamp operation: to EN 60929
  • Safety: to EN 61347-2-3
  • Zones d'application
  • Emergency lighting systems acc. to EN 50172 / DIN VDE 0108-100
  • Open-plan offices, corridors and storage rooms
  • Public buildings
  • Suitable for luminaires of protection classes I and II
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver