• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 122147 - LN ULTRA OUTPUT 1200 33W-3000K

  • LDV LN UO 1200 33W-3000K 3700lm Reglette Ultra Output LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 122147
    • Référence Sonepar : 07074512214
    • EAN : 4058075122147
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Linear ULTRA OUTPUT - IK08 - IP20 - 33W - 3700lm - 110° - 3000K - 50000h - Classe I - 1168x62x74mm - Réflecteur 80° disponible en accessoire - ENEC - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Luminaire en saillie avec flux lumineux élevé. Caractéristiques produit: Très grande efficacité lumineuse : jusqu’à 125 lm/W. Corps robuste en métal et diffuseur PC. Câblage à l'arrière du luminaire. Câblage traversant possible. Avantages produits: Replacement of conventional T8 luminaires with up to 7100 lm. Économie d'énergie jusqu'à 60 % (comparé aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Structure solide avec protection IK08. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Halls industriels et commerciaux. Zones publiques. Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols. Technique / Accessoires: Vis de montage et chevilles incluses.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Replacement of conventional T8 luminaires with up to 7100 lm
  • Économie d'énergie jusqu'à 60 % (comparé aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
  • Structure solide avec protection IK08
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Très grande efficacité lumineuse : jusqu’à 125 lm/W
  • Corps robuste en métal et diffuseur PC
  • Câblage à l'arrière du luminaire
  • Câblage traversant possible
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Applications intérieures
  • Halls industriels et commerciaux
  • Zones publiques
  • Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols
  • Technique / Accessoires
  • Vis de montage et chevilles incluses
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver