• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 124783 - OSR HQL LED50 840 3000lm E27

  • OSRAM HQL LED PRO 50 IP65 Claire E27 23W 827 3000lm IP65
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 124783
    • Référence Sonepar : 07074512478
    • EAN : 4058075124783
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED OSRAM HQL LED PRO 50 IP65 Claire - E23 - 23W - 3000lm - ø76 x 168mm 380g - 4000K - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Sur alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l’amorceur) ou direct 230 V

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED de remplacement des lampes à décharge pour les applications extérieures. Caractéristiques du produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N). Avantages du produit: Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL). Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Zones d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques du produit
  • Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V
  • Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear
  • Facteur de puissance : 0,9
  • Type de protection : IP65
  • Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N)
  • Zones d'application
  • Rues
  • Zone d'éclairage
  • Zones piétonnes
  • Parcs
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver