• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 127067 - SP LED 8W/4000K ALU DIM IP44

  • LDV SPOT LED FIXE 8W/4000K 670lm ALU DIM IP44 LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 127067
    • Référence Sonepar : 07074512706
    • EAN : 4058075127067
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Spot LED DIM IP44 - Collerette Alu brossé - Gradable - 8W - 670lm - 36° - 4000K - 50000h - Classe II - 81x51mm - diam découpe 68mm - Alim. externe fournie - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Spot encastré, de forme ronde, gradable. Caractéristiques du produit: Homogénéité initiale des couleurs : = 4 SDCM. Matériau du boîtier : aluminium. Matériau des lentilles : PMMA. Avantages du produit: Efficacité lumineuse élevée. Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT. Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène. Design fonctionnel et épuré. Installation facile et rapide. Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI). Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les spots halogènes. Éclairage général. Chambres d'hôtel. Bars, restaurants. Éclairage d'accentuation. Galeries, musées. Intérieurs résidentiels.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène
  • Design fonctionnel et épuré
  • Installation facile et rapide
  • Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI)
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Homogénéité initiale des couleurs : = 4 SDCM
  • Matériau du boîtier : aluminium
  • Matériau des lentilles : PMMA
  • Zones d'application
  • Remplace les spots halogènes
  • Éclairage général
  • Chambres d'hôtel
  • Bars, restaurants
  • Éclairage d'accentuation
  • Galeries, musées
  • Intérieurs résidentiels
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver