Description
LEDVANCE Spot-FP LED DIM IP65 - Collerette alu brossé - Gradable - Résiste au feu 90min - Joint d'étanchéité à l'air - 8W - 620lm - 36° - 3000K - 50000h - Classe II - 81x51mm - diam découpe 68mm - Alim. externe fournie - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Spot encastré, de forme ronde, résistant au feu, gradable. Caractéristiques du produit: Résistant au feu (jusqu'à 90 minutes, testé conformément à la norme EN 1365-2 : tests de résistance au feu 2014 pour les éléments de charge - Partie 2 : planchers et toits). Utilisation à l'extérieur et résistant au feu (jusqu'à 90 minutes, BS476-20: 1987 et BS476-21: 1987). Compatible avec les découpes de plafond standard de 68 mm. Homogénéité initiale des couleurs : = 4 SDCM. Type de protection, face avant : IP65. Avantages du produit: Efficacité lumineuse élevée. Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT. Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène. Design fonctionnel et épuré. Installation facile avec connexion rapide. Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains concertisseurs gradables). Conçu pour une protection IP supplémentaire. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les spots halogènes. Chambres d'hôtel. Bars, restaurants. Salles de bain. Éclairage d'accentuation. Galeries, musées. Éclairage général.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitEfficacité lumineuse élevée Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène Design fonctionnel et épuré Installation facile avec connexion rapide Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains concertisseurs gradables) Conçu pour une protection IP supplémentaire Garantie de 5 ans Caractéristiques du produitRésistant au feu (jusqu'à 90 minutes, testé conformément à la norme EN 1365-2 : tests de résistance au feu 2014 pour les éléments de charge - Partie 2 : planchers et toits) Utilisation à l'extérieur et résistant au feu (jusqu'à 90 minutes, BS476-20: 1987 et BS476-21: 1987) Compatible avec les découpes de plafond standard de 68 mm Homogénéité initiale des couleurs : = 4 SDCM Type de protection, face avant : IP65 Zones d'applicationRemplace les spots halogènes Chambres d'hôtel Bars, restaurants Salles de bain Éclairage d'accentuation Galeries, musées Éclairage général
•Les Atouts de l'article:
Spot encastré, de forme ronde, résistant au feu, gradable. Caractéristiques du produit: Résistant au feu (jusqu'à 90 minutes, testé conformément à la norme EN 1365-2 : tests de résistance au feu 2014 pour les éléments de charge - Partie 2 : planchers et toits). Utilisation à l'extérieur et résistant au feu (jusqu'à 90 minutes, BS476-20: 1987 et BS476-21: 1987). Compatible avec les découpes de plafond standard de 68 mm. Homogénéité initiale des couleurs : = 4 SDCM. Type de protection, face avant : IP65. Avantages du produit: Efficacité lumineuse élevée. Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT. Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène. Design fonctionnel et épuré. Installation facile avec connexion rapide. Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains concertisseurs gradables). Conçu pour une protection IP supplémentaire. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les spots halogènes. Chambres d'hôtel. Bars, restaurants. Salles de bain. Éclairage d'accentuation. Galeries, musées. Éclairage général.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit