• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 127494 - SP FP LED 8W/4000K AL DIM IP65

  • LDV SPOT FP LED FIXE 8W/4000K 670lm ALU DIM IP65 LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 127494
    • Référence Sonepar : 07074512749
    • EAN : 4058075127494
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Spot-FP LED DIM IP65 - Collerette alu brossé - Gradable - Résiste au feu 90min - Joint d'étanchéité à l'air - 8W - 670lm - 36° - 4000K - 50000h - Classe II - 81x51mm - diam découpe 68mm - Alim. externe fournie - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Spot encastré, de forme ronde, résistant au feu, gradable. Caractéristiques du produit: Résistant au feu (jusqu'à 90 minutes, testé conformément à la norme EN 1365-2 : tests de résistance au feu 2014 pour les éléments de charge - Partie 2 : planchers et toits). Utilisation à l'extérieur et résistant au feu (jusqu'à 90 minutes, BS476-20: 1987 et BS476-21: 1987). Compatible avec les découpes de plafond standard de 68 mm. Homogénéité initiale des couleurs : = 4 SDCM. Type de protection, face avant : IP65. Avantages du produit: Efficacité lumineuse élevée. Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT. Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène. Design fonctionnel et épuré. Installation facile avec connexion rapide. Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains concertisseurs gradables). Conçu pour une protection IP supplémentaire. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les spots halogènes. Chambres d'hôtel. Bars, restaurants. Salles de bain. Éclairage d'accentuation. Galeries, musées. Éclairage général.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène
  • Design fonctionnel et épuré
  • Installation facile avec connexion rapide
  • Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains concertisseurs gradables)
  • Conçu pour une protection IP supplémentaire
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Résistant au feu (jusqu'à 90 minutes, testé conformément à la norme EN 1365-2 : tests de résistance au feu 2014 pour les éléments de charge - Partie 2 : planchers et toits)
  • Utilisation à l'extérieur et résistant au feu (jusqu'à 90 minutes, BS476-20: 1987 et BS476-21: 1987)
  • Compatible avec les découpes de plafond standard de 68 mm
  • Homogénéité initiale des couleurs : = 4 SDCM
  • Type de protection, face avant : IP65
  • Zones d'application
  • Remplace les spots halogènes
  • Chambres d'hôtel
  • Bars, restaurants
  • Salles de bain
  • Éclairage d'accentuation
  • Galeries, musées
  • Éclairage général
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver