• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 137561 - LED OSR ST8UN 58 VALUE 865

  • OSRAM LED ST8UN 58 VALUE 19W 865 2000lm G13 SUBSTITUBE Verre
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 137561
    • Référence Sonepar : 07074513756
    • EAN : 4058075137561
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBE LED Verre OSRAM SUBSTITUBE ST8UN 58 VALUE - G13 - 19W - 2000lm - ø28 x 1500mm - ON/OFF x 200 000 - 6500K - 30000h - Classe A+ - Garantie 3 ans - Pour ballast ferro. ou électronique compatible ou Branchement direct

•Les Atouts de l'article:

Tubes LED pour alimentation électronique et conventionnelle et branchement direct, gaine anti-éclats. Caractéristiques du produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi Hyperlien target = "https://www.ledvance.com/substiTUBE" liste de compatibilité / Hyperlien) et la tension secteur. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Éclairage uniforme. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Pas de flexion grâce au tube en verre. Également adapté pour fonctionner à basse température. Installation facile. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Entrepôts.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Installation facile
  • Caractéristiques du produit
  • Tube LED T8 en verre avec culot G13
  • Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi Hyperlien target = "https://www.ledvance.com/substiTUBE" liste de compatibilité / Hyperlien) et la tension secteur
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020
  • Éclairage uniforme
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Couloirs, escaliers, garages parking
  • Entrepôts
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver