• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 137646 - LED OSR ST8UN 36 ADV 830

  • OSRAM LED ST8UN 36 ADV 14W 830 1900lm Gaine anti-éclats G13 SUBSTITUBE Verre
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 137646
    • Référence Sonepar : 07074513764
    • EAN : 4058075137646
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBE LED Verre OSRAM SUBSTITUBE ST8UN 36 ADV - G13 - 14W - 1900lm - ø28 x 1200mm - ON/OFF x 200 000 - 3000K - 50000h - Classe A++ - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Pour ballast ferro. ou électronique compatible ou Branchement direct

•Les Atouts de l'article:

Tubes LED pour alimentation électronique et conventionnelle. Caractéristiques du produit: Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi Hyperlien target = "https://www.ledvance.com/substiTUBE" liste de compatibilité / Hyperlien) et la tension secteur. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Pour un éclairage particulièrement uniforme. Avantages du produit: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Également adapté pour fonctionner à basse température. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Installation facile. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Éclairage de zones de production.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
  • Installation facile
  • Caractéristiques du produit
  • Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi Hyperlien target = "https://www.ledvance.com/substiTUBE" liste de compatibilité / Hyperlien) et la tension secteur
  • Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
  • Pour un éclairage particulièrement uniforme
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Éclairage de zones de production
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver