• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 148927 - DP VIDE EM 1500 1xTUBE LED

  • LDV DP VIDE EM 1500 1 Tube LED IP65 230V EM AT 3H Etanche vide secouru LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 148927
    • Référence Sonepar : 07074414892
    • EAN : 4099854148927
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Etanche Vide EM 1,5m en PC de classe I pour 1 tube LED avec batterie LiFePO3 pour fonctionnement autonome jusqu'à 3h. Auto test. IP65/IK08. Etriers et clips en inox, bornier auto avec repiquage. Dimensions : 1585x65x70mm. Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Luminaire résistant à l'humidité pour application d'éclairage de secours. Caractéristiques du produit: Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8. L'alimentation externe gradable, l'unité de secours et la batterie sont déjà installés. Convient au SYSTÈME TUBE EXT LED T8 de LEDVANCE. Interface DALI 2.0 pour l'intégration du système de gestion de l'éclairage. Fusible électrique intégré. Type de protection : IP65. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Précâblé pour une installation facile du SYSTÈME EXTERNE LED TUBE T8. Installation sans outil. Boîtier robuste. Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Parkings, entrepôts, zones de production. Éclairage de secours pour systèmes à batterie unique. Installations gradables. Parkings et passages souterrains. Garages. Technique / Accessoires: Colliers de serrage en acier inoxydable et presse-étoupe M20 inclus.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Installation facile et rapide
  • Précâblé pour une installation facile du SYSTÈME EXTERNE LED TUBE T8
  • Installation sans outil
  • Boîtier robuste
  • Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8
  • L'alimentation externe gradable, l'unité de secours et la batterie sont déjà installés
  • Convient au SYSTÈME TUBE EXT LED T8 de LEDVANCE
  • Interface DALI 2.0 pour l'intégration du système de gestion de l'éclairage
  • Fusible électrique intégré
  • Type de protection : IP65
  • Zones d'application
  • Parkings, entrepôts, zones de production
  • Éclairage de secours pour systèmes à batterie unique
  • Installations gradables
  • Parkings et passages souterrains
  • Garages
  • Technique / Accessoires
  • Colliers de serrage en acier inoxydable et presse-étoupe M20 inclus
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver