• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 149489 - PN 600 36W/3000K OP IP54

  • LDV PL LED 600 36W/3000K OPALE IP54 4320lm Panel LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 149489
    • Référence Sonepar : 07074514948
    • EAN : 4058075149489
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Panel LED 600 HO Opale - IP54 - 36W - 4320lm - 120° - 3000K - 70000h - Classe II - 595x595x12,2mm - Cadre blanc satiné - Montage encastré, ou montage saillie/suspension (accessoires en option) - Filin inclus - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Panel IP54 de forte puissance, 600 x 600 mm. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP54. Flux lumineux : jusqu'à 4 320 lm. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 120 lm/W. Durée de vie (L80/B50) : jusqu’à 60 000 h (à 25 °C). Corps en aluminium, diffuseur en PMMA. Avantages du produit: Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Un flux lumineux élevé réduit le nombre total de Panels par installation. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Versions avec alimentation DALI disponibles. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Hôpitaux. Laboratoires. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Cuisines, espaces de travail. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Ballast externe inclus.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
  • Un flux lumineux élevé réduit le nombre total de Panels par installation
  • Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Garantie de 5 ans
  • Versions avec alimentation DALI disponibles
  • Caractéristiques du produit
  • Type de protection : IP54
  • Flux lumineux : jusqu'à 4 320 lm
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 120 lm/W
  • Durée de vie (L80/B50) : jusqu’à 60 000 h (à 25 °C)
  • Corps en aluminium, diffuseur en PMMA
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Hôpitaux
  • Laboratoires
  • Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm
  • Cuisines, espaces de travail
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
  • Ballast externe inclus
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver