« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ledvance - 160101L - PLATINE HQI 2000 SN
Platine HQI 2000SN 8,8A 37-400V POUR LAMPE HQIT2000N-SN
Fabricant : Ledvance
Réf. fabricant : 160101L
Référence Sonepar : 07074516010
EAN : 4058075160101
Description
PLATINE HQI 2000SN 8,8A 37/400V POUR LAMPE HQIT2000N/SN; Amorceur HQI SN AH005/380; 15,4kg; 455x130x150mm