• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 168185 - PV Onduleur 2,5kW Mono LDV

  • PV Onduleur de chaine 2,5kW 2MPPT - LS-2.5K F2 - Mono-Phasé LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 168185
    • Référence Sonepar : 07074416818
    • EAN : 4099854168185
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PV Onduleur de chaine 2,5kW 2MPPT - LS-2.5K F2 - Mono-Phasé LEDVANCE

•Les Atouts de l'article:

Onduleur string monophasé avec plage de puissance de 2,5 à 6 K en version CONFORT. Caractéristiques du produit: Refroidissement par convection naturelle. Commutateur DC intégré. Indice de protection : IP66. Connecteurs Stäubli MC4 d'origine. Avantages du produit: 10 ans de garantie. Écran LCD intégré. Faible tension de démarrage à partir de 60 V. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie. Protection contre les surtensions de niveau II côté AC et DC. Zones d'application: Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Enregistreur de données inclus. Connecteur AC inclus. Livré avec manuel d'utilisation. Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur. Connecteur RJ45 inclus. Vis de fixation incluses.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • 10 ans de garantie
  • Écran LCD intégré
  • Faible tension de démarrage à partir de 60 V
  • Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie
  • Protection contre les surtensions de niveau II côté AC et DC
  • Caractéristiques du produit
  • Refroidissement par convection naturelle
  • Commutateur DC intégré
  • Indice de protection : IP66
  • Connecteurs Stäubli MC4 d'origine
  • Zones d'application
  • Installations résidentielles
  • Technique / Accessoires
  • Support de fixation inclus
  • Enregistreur de données inclus
  • Connecteur AC inclus
  • Livré avec manuel d'utilisation
  • Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur
  • Connecteur RJ45 inclus
  • Vis de fixation incluses
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver