• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 168239 - PV Onduleur 3kW Tri LDV

  • PV Onduleur de chaine 3kW 2MPPT - LT-3K F2 - Tri-Phasé LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 168239
    • Référence Sonepar : 07074416823
    • EAN : 4099854168239
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PV Onduleur de chaine 3kW 2MPPT - LT-3K F2 - Tri-Phasé LEDVANCE

•Les Atouts de l'article:

Onduleur string triphasé avec plage de puissance de 3 à 10 K en version CONFORT. Caractéristiques du produit: Refroidissement par convection naturelle. Commutateur DC intégré. Indice de protection : IP66. Connecteurs Stäubli MC4 d'origine. Avantages du produit: 10 ans de garantie. Écran LCD intégré. Large plage de tension et faible tension de démarrage. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie. Technologie de stabilisation automatique de la tension dans des conditions de réseau faible. Installation facile. Zones d'application: Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Enregistreur de données inclus. Connecteur AC inclus. Livré avec manuel d'utilisation. Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur. Connecteur RJ45 inclus. Vis de fixation incluses.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • 10 ans de garantie
  • Écran LCD intégré
  • Large plage de tension et faible tension de démarrage
  • Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie
  • Technologie de stabilisation automatique de la tension dans des conditions de réseau faible
  • Installation facile
  • Caractéristiques du produit
  • Refroidissement par convection naturelle
  • Commutateur DC intégré
  • Indice de protection : IP66
  • Connecteurs Stäubli MC4 d'origine
  • Zones d'application
  • Installations résidentielles
  • Technique / Accessoires
  • Support de fixation inclus
  • Enregistreur de données inclus
  • Connecteur AC inclus
  • Livré avec manuel d'utilisation
  • Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur
  • Connecteur RJ45 inclus
  • Vis de fixation incluses
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver