• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 177924 - OTI DALI 80/220-240/244CHDT6/8

  • OTI DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8 OSRAM Driver LED DALI 24V pour rubans LED
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 177924
    • Référence Sonepar : 07074217792
    • EAN : 4062172177924
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OTI DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8 OSRAM Driver LED DALI 24V pour rubans LED pour rubans LED Type 6/8 - Gradables TW blanc dynamique/RGBW - Intérieur

•Les Atouts de l'article:

Convertisseurs tension constante avec DALI. Caractéristiques du produit: 4 canaux convertisseur DALI. Plage de gradation : 0 à 100 % du flux lumineux. Avantages du produit: Adressage flexible via DALI. Zones d'application: Convient aux luminaires de classes de protection I et II. Pour un montage séparé. Pour les applications à l'intérieur. Technique / Accessoires: Convient aux modules de LED 24 V.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Intelligent power matching thanks to Smart power supply
  • Slim form factor for mounting on the cove or in linear luminaires
  • No stroboscopic effect thanks to patented high PWM frequency management (> 2 kHz)
  • Suitable for installation in emergency lighting systems according to EN 60598-2-22
  • Available as single-channel or multi-channel with DT6 and DT8 in one device
  • DALI message detection "LED Module failure"
  • IP rating: IP20
  • Caractéristiques du produit
  • Dimmable via Touch DIM
  • LED driver whose output power can be shared arbitrarily among the 2 or 4 channels
  • Dimming range: 0.1…100 %
  • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Zones d'application
  • Cove lighting, wall washer, corridor, handrail, luminous ceilings
  • Suitable for use in luminaires of protection class I and II
  • Technique / Accessoires
  • Suitable for 24 V LED modules
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver